※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.8×51×38 (+)コーススレッドフレキ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41738471 3.8×51×38 (+)コーススレッドフレキ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41738471

(+)コーススレッドフレキ (SUSXM7)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12個) 注文コード41738471 品番3.8×51×38
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

木用ねじのスタンダード。ねじ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。
木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。
硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。

ねじの呼びM3.8 寸法d(mm)3.8 長さ(mm)51 材質SUSXM7 寸法S(mm)38 寸法D(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3122:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする