※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.5×90 (+)ドリームスクリューPANALC用 (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41738496 5.5×90 (+)ドリームスクリューPANALC用 (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41738496

(+)ドリームスクリューPANALC用 (SUSXM7)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41738496 品番 5.5×90
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

特殊なピッチにより、軸部と先端部のみが、進みが等間隔になり、従来のねじで起こる2重ねじによる、相手材の破損を起こさず、又ALCにおいても発泡体をこわさずにスムースにはいり、結合部は浮きを起こさず密着結合可能です。
空回りを起こさない全ねじで理想的なねじ山です。

ねじの呼びM5.5 寸法d(mm)5.5 長さ(mm)90 用途銅縁、床組、コンパネ、パーチカルボード張り、サイディング下地、屋根瓦桟止め等 材質SUSXM7 寸法H(mm)3 寸法D(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3580:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする