※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.2×42 (+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41738855 4.2×42 (+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41738855

(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUSXM7)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 41738855 品番 4.2×42
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。
コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高い山と60度の低いねじの二条が一般的です。
先端のカットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。
保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。
イッパンにナゲシビスとも呼ばれています。

ねじの呼びM4.2 寸法d(mm)4.2 長さ(mm)42 材質SUSXM7 寸法S(mm)35 寸法D(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3783:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする