※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×22 (+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品) 大阪魂 41738925 3.5×22 (+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品) 大阪魂 41738925

(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41738925 品番 3.5×22
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm〜1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。

ねじの呼びM3.5 寸法d(mm)3.5 長さ(mm)22 材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41738934
2019-03-28
用途:
トタンへのビス止めに
有限会社ルーエ 様

全部で20箇所弱の使用でよかったっため、こちらを選びました。100とかもてあましますもんね。(^^;

対象商品:
41738934
2016-12-16
用途:
天井ボード施工
柴又工作所 様

ビスの入りに問題なく使用できました。先端が尖っているので位置の固定がしやすいです

対象商品:
41738934
2013-08-28
用途:
天井ボード用
建設業・工事業

普通に使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
316:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする