(+)軽天ビス ドライウォール モドトラス (SUS410)(パック品)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(12個) 長さ(mm)13 注文コード41738961 品番4.2×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

なだらかな角度の三角形状のトラス頭をより美しく、薄く、広く抑える目的で改良された頭部形状です。

ねじの呼びM4.2 寸法d(mm)4.2 長さ(mm)13 材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(mm)10.5 頭部形状トラス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41738995
2024-01-28
用途:
金物をボード越しに軽天へ固定するため使用
建設業・工事業

これまでドリルビスや下穴施工後にタッピンビスを用いたりしていたが
これを使い始めてからずっとこればかりになった。

デメは割高なのと、もう少し長いものが欲しい「42mm程度」で、★マイナス1

対象商品:
41738977
2017-08-29
用途:
工場の備品に

近隣の金物屋に見当たらず、しっかりした商品で〜重宝します。

対象商品:
41738961
2017-08-09
用途:
工場備品で!!

不思議な投稿請求に何文字以上のコメントは入れれませんが、備品で、使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする