※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41739022
品番
4.2×32
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
長さ(mm)
32
材質
SUS410
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
10.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧