※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
ファムコン(+)ナベ (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41739144
品番
5×25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
寸法d(mm)
5
寸法dk(mm)
9.5
長さ(mm)
25
ドリル径
4.3
寸法k(mm)
3.2
材質
SUS410
頭部形状
なべ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧