※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ファムコン(+)皿 (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41739162
品番
4×25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
寸法d(mm)
4
寸法dk(mm)
7
長さ(mm)
25
ドリル径
3.4
材質
SUS410
頭部形状
皿
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧