※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ファムコン(-)HEX (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41739275
品番
6×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
寸法S(mm)
7.9
寸法dc(mm)
10.6
長さ(mm)
25
ドリル径
5.3
材質
SUS410
寸法d(mm)
6
寸法k(mm)
4.5