※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ファムコン(-)HEX (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41739302
品番
6×60×45
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
寸法S(mm)
7.9
寸法dc(mm)
10.6
長さ(mm)
60
ドリル径
5.3
材質
SUS410
寸法d(mm)
6
寸法k(mm)
4.5