※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.8×38 (+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品) 大阪魂 41739336 3.8×38 (+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品) 大阪魂 41739336

(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 41739336 品番 3.8×38
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。
コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。
先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。
保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。
一般にナゲシビスとも呼ばれています。

ねじの呼びM3.8 長さ(mm)38 用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材 材質SUS410 寸法d(mm)3.8 寸法S(mm)19 寸法D(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41739327
2018-01-27
用途:
天井に機器の固定に使用

天井に機器の固定に使用した。SUS410の品質についてよく理解できていないが、made in Chinaの製品でステンレス製であってもすぐに錆びる製品を見たことがある。すぐに錆びなければ価格を考えれば満足。今後の結果次第。

対象商品:
41739415
2015-06-29
用途:
外断熱ビス止め

この長さのビスをやっと見つけました。低価格で購入できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2079:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする