※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×42×27 (+)万能ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂 41739442 4×42×27 (+)万能ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂 41739442

(+)万能ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 41739442 品番 4×42×27
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。
ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。
あらゆる木下地の板金施工に使用できます。

長さ(mm)42 寸法S(mm)27 用途取付部材+木材 材質SUS410 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)2.7 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)9.75 ねじの呼びM4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41739451
2022-11-24
用途:
お風呂換気扇
建設業・工事業

お風呂暖房換気扇取り付け用のセット品では短くホームセンターの販売に無く大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
845:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする