大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ラブコン(+)皿 (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(17個)
注文コード
41739476
品番
4×25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
長さ(mm)
25
寸法L(mm)
25
ドリル径
3.4
寸法d(mm)
4.2
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
8
頭部形状
皿
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧