※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×25 ビスコン(+)皿 (SUS410)(パック品) ヤマヒロ 41739503 4×25 ビスコン(+)皿 (SUS410)(パック品) ヤマヒロ 41739503

ビスコン(+)皿 (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 41739503 品番 4×25
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)7 長さ(mm)25 寸法S(mm)22 材質SUS410 頭部形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41739555
2016-04-08
用途:
形枠の足元止めに使用仕様
建設業・工事業

少し柔らかい感じですが普通に使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2193:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする