※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの タッピングねじ
ヤマヒロの 皿タッピンねじ
ビスコン(+)皿 (SUS410)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41739521
品番
4×38
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
寸法d(mm)
4.2
寸法D(mm)
7
長さ(mm)
38
寸法S(mm)
34.5
材質
SUS410
頭部形状
皿
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧