※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ 亜鉛ダイカスト ツー・ホールナット (鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41739591
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法H(mm)
6.35
寸法D(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。