※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 TRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿TRX小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41739643 3×10 TRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿TRX小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41739643

TRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿TRX小ねじ (ステンレス)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41739643 品番 3×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
材質ステンレス ねじの呼びM3 頭部形状 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.5 穴の形状ピンTRX 寸法k(mm)1.65 適合ドライバーT10 寸法dk(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41739896
2018-03-17
用途:
ナンバープレート取付
建設業・工事業

TRF・M6-40、ホームセンター等では販売していないので見つかって良かったです。

対象商品:
41739862
2017-05-30
用途:
ナンバープレート固定
サービス業

ワッシャーと同時に購入し、ナンバープレートいたずら防止用にしました。セット物より安く精度も良いのでおすすめです。

対象商品:
41739862
2014-03-14
用途:
屋外の、人目に付く取付箇所の盗難防止

さびないし、別売りのローゼットワッシャーと組み合わせて使用することで見た目もよい。いたずらに対しては有効だろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1213:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする