※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41739975 3×6 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41739975

TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM3 注文コード41739975 品番3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。

ねじの呼びM3 頭部形状ナベ 穴の形状ツー・ホール 寸法k(mm)1.8 適合ドライバー4 長さ(mm)6 ねじピッチ(mm)0.5 寸法dk(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41739975 3×6 48345202 SP010306 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 1パック(7本) 779 税込857 入数が変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48345376
2017-05-30
用途:
ナンバープレート固定
浅野 茂 商店 様 (サービス業)

いたずら防止用に購入しましたが、ラジオペンチで簡単に外れるので、別のねじ再購入しました。ねじとしては何ら問題無いのですが、目的がいたずら防止なのでこの評価にしました。

5人が参考にしています
対象商品:
48345376
2013-04-03
用途:
車検の時に

安くていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4863:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする