0909 PU TETRA(テトラ) 富士グローブ 41740038 0909 PU TETRA(テトラ) 富士グローブ 41740038 0909 PU TETRA(テトラ) 富士グローブ 41740038 0909 PU TETRA(テトラ) 富士グローブ 41740038 0909 PU TETRA(テトラ) 富士グローブ 41740038

PU TETRA(テトラ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 41740038 品番 0909
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

日本製素材使用、軽量で滑りにくいから疲れない、指先ジャストフィット、3Dエンボス加工、呼吸するPU生地。

レッド サイズLL 全長(cm)23 用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。 材質合成皮革、ポリエステル 入数(双)1 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41740013
2021-05-08
用途:
サイクリング,ロードレース競技練習用
電気・ガス・熱供給・水道業

スポーツ自転車用として使っています.
デザインも,さほど悪くありません.
専用品と比較すると,たいへん安価であることも気に入っています.

作業用手袋の多くは,滑り止めのゴム引きがされているのですが,
この製品は,PU合成皮革の生地のままとなっています.
PU合皮ならではの程良い摩擦力と,適度な通気性があります.
しなやかな薄手生地なので,細かな作業用途以外にも,
スポーツ用や自動車運転用 などにも使えると思います.

ロゴマークが早期に剥がれてしまう欠点がありますが,
安価な作業用手袋ですから,愛嬌ということで許したいと思います.

対象商品:
41739986
2020-05-30
用途:
管工事、電気工事の時に使用
建設業・工事業

5年くらい前から使用しています。

他のグローブも試しましたが自分の作業に一番合っているグローブだと思っています。
近くのホームセンターにも取り扱いがなかったのでこちらで注文しました。

きちんと梱包されていて更にエアパッキンで包んでありました。
思った以上に満足しています。

対象商品:
41739986
2020-08-18
用途:
現場寸法測定作業
建設業・工事業

この手袋が私の手に一番フィットしています。
ただ手首が締め付けられるのが駄目で、マジックを切って使っています。
手首のマジックとゴムの無い製品が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする