デジレッド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード41740117 品番0915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

マジック付きで手首にフィット、蒸れにくい背抜きタイプ。

レッド サイズL 全長(cm)22.5 用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。 材質合成皮革、ポリエステル 入数(双)1 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)19.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41740108
2020-04-21
用途:
フィット感良い
建設業・工事業

ソフトな感じでフィットが良く指先の作業もしやすい。耐久性はこれから確認します。

対象商品:
41740117
2019-09-16
用途:
バイク用として
飲食業

バイク用グローブとして購入。
縫製は雑ですが、フィットするし、背抜きなので蒸れない。
バイク用ではないので、安全性はありませんが、安価。
グローブは、手首の部分を引っ張って、装着するので、グリップ面は問題無くても
手首の部分がほつれて使用困難になる。
値段を考えても、短期使用として扱えば十分満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする