富士グローブ
富士グローブの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
PS-771 プロソウル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
41740169
品番
7504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
高グリップ力のウェーブ加工人工皮革、親指から人差指まで人工皮革で強靭にガード、マジック付きで手首にフィットします。
色
レッド
サイズ
M
全長(cm)
21.5
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
材質
手の平:人工皮革、手の甲:ポリエステル
入数(双)
1
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
18