PS-881 プロソウル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード41740196 品番7507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

厳選された豚皮を使用。破れやすい指先、手の平PU補強でグリップ力と耐久性アップ。甲部SBRゴムで曲げやすいナックルガード付き。

ブルー サイズM 全長(cm)22 用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。 材質手の平:豚皮、手の甲:ポリエステル 入数(双)1 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)19.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-30
用途:
電気工事時
建設業・工事業

複数枚、購入したが個体によって、人差し指、中指薬指の指先が細い。また親指は太いものがある。
裁断の精度が悪いと思われるので改善してほしい。
手袋自体の機能は良いと思う。

対象商品:
41740205
2019-06-19
用途:
設備工事業
建設業・工事業

指部分が細すぎて、サイズ的に合わず、友人へ寄贈しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする