スマートラック(キャスター付)

(9件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41740275 品番 NSTR-K124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

【特長】ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。

耐荷重(kg/段)40 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×300×635 ホワイト 用途キャスター付スチールラック 高さ(mm)635 奥行(mm)300 間口(mm)450 棚段数3 総耐荷重(kg)80
注意
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-14
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置組立時、細かい部品の一時置き場として使用しています。少々重たい部品を載せていてもキャスター付きで動かしやすいです。

2025-09-05
用途:
厨房の移動式調理台として
株式会社岸鋼興産 様 (サービス業)

軽く移動できて便利、調理器具の側まで移動し食材をカットしお鍋へ入れる一連の動作がスム―スに行えるようになった。

2024-10-13
用途:
プリンターを設置するため購入
建設業・工事業

複合プリンターとA3用プリンターを設置するため購入しました。
品物はしっかりしていて、いい買い物でした。

2025-01-10
用途:
商品を箱詰めする際の台として使用
製造業

これ位の高さを探していたので、丁度良かったです。
組立作業が手間取る感は有ります。説明書がもう少し解りやすくなると
良いと思います。

対象商品:
41740598
2022-09-09
用途:
プリンター台
製造業

見た目も良く、狭い事務所には大きさもちょうど良い。ただ下の段を上げて使用するときには、ネジが不足するので私方では、他の会うサイズのボルトとナットで固定して使っています。

対象商品:
41740275
2023-09-05
用途:
真空包装機の移動台として使う
まつた 様 (その他業種)

35sの業務用真空包装機の台として、必要のないときは移動して保管するため利用している。
棚には袋を並べて使う。キャスターは小さく不安がある。納品に7日もかかった。

対象商品:
41740379
2021-03-10
用途:
個人利用
その他業種

せっかく需要にフィットする商品を見つけたのに個人では購入できないのが非常に残念ですし、「あなたの需要に合うこんな商品を扱っていますが、残念ながらあなたには売れないんですよねー」と言われているようなので怒りすら覚えます。

5人が参考にしています
対象商品:
41740677
2020-06-29
用途:
工場内の作業台
自動車・二輪車・自転車関連業

支柱部品4本の重なり面に何も挟んでいないので、取り出してみると所々に擦れが原因と思われる塗装の剥げがあり残念でした。特にプレスで穴あけをしている部分同士が若干変形しているせいか集中的に擦れています。
また、棚板とは別梱包でビニールひもで抱き合わせているのも輸送中に擦れる原因に繋がっているかもしれません。出来ましたら今後の改善を希望します。商品自体は上下棚板のコーナーに補強プレートが付いていて大変しっかりいているので良いと思いました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
1人が参考にしています
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする