※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41740422 3×6 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41740422

TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) ねじの呼びM3 注文コード41740422 品番3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など74種類から選べます 他の種類を見る

トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。

ねじの呼びM3 頭部形状ナベ 穴の形状トライウィング 寸法k(mm)1.8 適合ドライバーW2 長さ(mm)6 ねじピッチ(mm)0.5 寸法dk(mm)5.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41740422 3×6 48345421 TW010306 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 1パック(30本) 799 税込879 入数が変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48345656
2021-03-02
用途:
スクーターの盗難防止
その他業種

現在、鍵の付けっぱなし以外の唯一盗難被害にあう、バイクに使用しました。なべ頭ですが、ネジザウルスも入らない箇所なのでこの商品を選びました。

対象商品:
48345491
2018-10-02
用途:
取付時
株式会社ケントジャパン 様

この商品を選んだのは良かったのですが、ドライバーが高すぎです。
選択ミスでした。

対象商品:
48345753
2018-02-09
用途:
車のメンテナンス

トライウィングのネジを注文すると、注文から納品まで一ヶ月かかることもあり・・・。早く納品できるように努力してほしい!!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
48345656
2017-06-06
用途:
盗難防止

トライウィングいいですね。マイナスは弾きプラスは刺さらない。が、大きな番手専用のビットが高すぎる

1人が参考にしています
対象商品:
48345656
2013-03-17
用途:
部品交換の時に

安くていいです

対象商品:
48345771
2018-01-10
用途:
錆びるネジから錆びにくいステンレスに変更およびセキュリティ目的やメンテナンスで使用してます。

商品は良いのですが、毎回納品が2週間ぐらいかかりどうにかしてほしい

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1743:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする