※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×6 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング皿小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41740824 4×6 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング皿小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41740824

TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング皿小ねじ (ステンレス)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41740824 品番 4×6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
材質ステンレス ねじの呼びM4 頭部形状 長さ(mm)6 ねじピッチ(mm)0.7 穴の形状トライウィング 寸法k(mm)2.7 適合ドライバーW4 寸法dk(mm)8.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41740991
2024-01-01
用途:
軽自動車のナンバー固定用

値段も手頃で、満足しました。
サイズ、本数もちょうど良かったです。

対象商品:
41740991
2019-03-28
用途:
自動車ナンバープレートの防犯用に
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から、ナンバープレート固定ネジをプラス3番からいじり止め付きトルクスに交換してありました。出来心で急に盗みたくなった人には有効でしたが、計画的に盗みに来た悪党には全く歯が立たないだろう、ということで、ちょっと珍しいネジに交換。もちろん、専用のドライバーを持っていれば回せますが、多少は効果があると信じています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4267:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする