L-11  75×110cm用 Ag折りたたみ風呂ふた 東プレ 41741334 L-11  75×110cm用 Ag折りたたみ風呂ふた 東プレ 41741334

Ag折りたたみ風呂ふた

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41741334 品番 L-11 75×110cm用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ミューファンパウダーによる銀イオンが細菌の繁殖を抑制します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。キャップの下の指掛かりで開けやすくなってます。

寸法(幅×長さ)(mm)750×1092 ブラウン 用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。 材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン 質量(kg)2.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)750×100×143 商品タイプシャッター式
注意
※塩素殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)に使用されますと、ふろふた表面の荒れ、退色などの変化を生じさせる恐れがありますのでお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41741359
2024-08-29
用途:
風呂水の保温
上溝簡易郵便局 様 (サービス業)

8年ほど前に同じものを購入したが、外観もよく、カビなどの付着がない。
一番曲げ伸ばしする部分のみ、破損し交換となったが、再度の購入となった。

1人が参考にしています
対象商品:
41741316
2023-06-21
用途:
お風呂のお湯をいれた時
その他業種

浴槽にピッタリなので、ずれる事もなく安全に使えています。また、使用時以外は乾燥させるようにしていればカビる事もなく清潔な状態を保てています。

対象商品:
41741334
2022-07-23
用途:
風呂ふたの交換
建設業・工事業

蛇腹の風呂ふたを使っていたが、経年劣化で切れてしまったため交換した。価格なりの質感と性能があると思う。

対象商品:
41741368
2021-08-02
用途:
風呂の蓋開閉
卸売・小売業

同等の物を使っていましたが、10cm短く隙間がありましたが今回は完全に蓋ができるので保温は良しです。

2人が参考にしています
対象商品:
41741368
2021-10-14
用途:
風呂のフタ
運輸・通信業

以前使っていたのが古くなったので購入しました。コンパクトになるので便利です

対象商品:
41741483
2020-07-30
用途:
風呂にお湯を満たすとき。
教育・研究機関

防かびなので、最後に水でながせばよくお掃除が楽です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする