曜日別特売
L-12  75×120cm用 Ag折りたたみ風呂ふた 東プレ 41741343

 

L-12  75×120cm用 Ag折りたたみ風呂ふた 東プレ 41741343
L-12  75×120cm用 Ag折りたたみ風呂ふた 東プレ 41741343

Ag折りたたみ風呂ふた

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)750×100×155
ブラウン
内容量1本注文コード41741343品番L-12 75×120cm用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ミューファンパウダーによる銀イオンが細菌の繁殖を抑制します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。キャップの下の指掛かりで開けやすくなってます。

用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。寸法(幅×長さ)(mm)750×1193ブラウン材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン質量(kg)2.7寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)750×100×155商品タイプシャッター式
注意
※塩素殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)に使用されますと、ふろふた表面の荒れ、退色などの変化を生じさせる恐れがありますのでお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41741359
2024-08-29
用途: 風呂水の保温
上溝簡易郵便局サービス業

8年ほど前に同じものを購入したが、外観もよく、カビなどの付着がない。
一番曲げ伸ばしする部分のみ、破損し交換となったが、再度の購入となった。

1が参考にしています
対象商品 : 41741316
2023-06-21
用途: お風呂のお湯をいれた時
その他業種

浴槽にピッタリなので、ずれる事もなく安全に使えています。また、使用時以外は乾燥させるようにしていればカビる事もなく清潔な状態を保てています。

対象商品 : 41741334
2022-07-23
用途: 風呂ふたの交換
建設業・工事業

蛇腹の風呂ふたを使っていたが、経年劣化で切れてしまったため交換した。価格なりの質感と性能があると思う。

対象商品 : 41741368
2021-08-02
用途: 風呂の蓋開閉
卸売・小売業

同等の物を使っていましたが、10cm短く隙間がありましたが今回は完全に蓋ができるので保温は良しです。

2が参考にしています
対象商品 : 41741368
2021-10-14
用途: 風呂のフタ
運輸・通信業

以前使っていたのが古くなったので購入しました。コンパクトになるので便利です

対象商品 : 41741483
2020-07-30
用途: 風呂にお湯を満たすとき。
教育・研究機関

防かびなので、最後に水でながせばよくお掃除が楽です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする