3.5×20 TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41741524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×20 TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41741524
3.5×20 TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41741524

TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)20
内容量1個注文コード41741524品番3.5×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼びM3.5長さ(mm)20頭部形状材質ステンレス穴の形状ピンTRX寸法k(mm)2.47適合ドライバーT15寸法dk(mm)7.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41741576
2022-08-17
用途: 盗難防止に
建設業・工事業

高額な器具の盗難防止用に使用。可も不可もなく製品は良い物。ただこの価格はいかがなものか。

1が参考にしています
対象商品 : 41741576
2017-12-12
用途: 横長な窓内側にステンレスパイプを固定する為(防犯性アップ)
有限会社WMT不動産業

他のビスはセットで数本入っていましたが、この商品は1本でした。少し高価な感じがしました。出来れば3本セット等があるといいと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2130:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする