※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B80TF)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41741543
品番
MY1B80TF-1750
参考基準価格(税別)
¥361,190
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
1750
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード