※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.2×38 TRF/いたずら防止用ねじ ワンサイド丸タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41741682 4.2×38 TRF/いたずら防止用ねじ ワンサイド丸タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41741682

TRF/いたずら防止用ねじ ワンサイド丸タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41741682 品番 4.2×38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
ねじの呼びM4.2 長さ(mm)38 頭部形状 材質ステンレス 穴の形状ワンサイド 寸法k(mm)3.05 寸法dk(mm)7.85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41741664
2016-07-05
用途:
アルミサッシ取付時
建設業・工事業

マイナスの頭の幅をもう少し狭くしてほしい。
締めにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3900:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする