※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41741734
品番
3.5×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
10
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
ツー・ホール
寸法k(mm)
2.4
適合ドライバー
#6
寸法dk(mm)
6.86
RoHS指令(10物質対応)
対応