L-12  75×120cm用 Agイージーウエーブ 東プレ 41741797 L-12  75×120cm用 Agイージーウエーブ 東プレ 41741797 L-12  75×120cm用 Agイージーウエーブ 東プレ 41741797 L-12  75×120cm用 Agイージーウエーブ 東プレ 41741797

Agイージーウエーブ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41741797 品番 L-12 75×120cm用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

お手入れのしやすさ、汚れのつきにくさを形から見直した。お掃除簡単+安心品質の抗菌加工
純銀のチカラ「ミューファン・パウダー」による銀イオンが、細菌の繁殖を抑制し、イヤなヌメリを防ぎます。

メタリック
グレー
寸法(幅×長さ)(mm)750×1209 用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。 材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン 質量(kg)2.4 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)750×1209×17 商品タイプシャッター式
注意
※塩素殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)に使用されますと、ふろふた表面の荒れ、退色などの変化を生じさせる恐れがありますのでお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41741788
2021-10-22
用途:
お風呂の蓋
飲食業

蓋の面の波形が掃除しやすく、汚れも着きにくそうです。洗ったあとの水切れも良く使いやすいです。

対象商品:
41741815
2019-11-07
用途:
お風呂の蓋
株式会社リコプロ 様

大変気に入っていてリピートです。カビにも割と強く、質感が安っぽくなくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする