曜日別特売
L-14  75×140cm用 Agイージーウエーブ 東プレ 41741806

※使用例

L-14  75×140cm用 Agイージーウエーブ 東プレ 41741806
L-14  75×140cm用 Agイージーウエーブ 東プレ 41741806
L-14  75×140cm用 Agイージーウエーブ 東プレ 41741806
L-14  75×140cm用 Agイージーウエーブ 東プレ 41741806

Agイージーウエーブ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)750×1406×17
内容量1本注文コード41741806品番L-14 75×140cm用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

お手入れのしやすさ、汚れのつきにくさを形から見直した。お掃除簡単+安心品質の抗菌加工
純銀のチカラ「ミューファン・パウダー」による銀イオンが、細菌の繁殖を抑制し、イヤなヌメリを防ぎます。

用途
浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。
メタリック
グレー
寸法(幅×長さ)(mm)750×1406材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン質量(kg)2.7寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)750×1406×17商品タイプシャッター式
注意
※塩素殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)に使用されますと、ふろふた表面の荒れ、退色などの変化を生じさせる恐れがありますのでお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41741788
2021-10-22
用途: お風呂の蓋
飲食業

蓋の面の波形が掃除しやすく、汚れも着きにくそうです。洗ったあとの水切れも良く使いやすいです。

対象商品 : 41741815
2019-11-07
用途: お風呂の蓋
株式会社リコプロ

大変気に入っていてリピートです。カビにも割と強く、質感が安っぽくなくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする