※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41741865
品番
4.8×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
長さ(mm)
25
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
ツー・ホール
寸法k(mm)
3.6
適合ドライバー
#10
寸法dk(mm)
9.48
RoHS指令(10物質対応)
対応