※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×20 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41742057 3.5×20 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41742057

TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) ねじの呼びM3.5 注文コード41742057 品番3.5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。

ねじの呼びM3.5 頭部形状ナベ 長さ(mm)20 穴の形状トライウィング 寸法k(mm)2.09 適合ドライバーW3 寸法dk(mm)6.86

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41742057 3.5×20 48345814 3.5x20 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 1パック(11本) 779 税込857 入数が変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48345814
2018-01-10
用途:
錆びるネジから錆びにくいステンレスに変更およびセキュリティ目的やメンテナンスで使用してます。

商品は良いのですが、毎回納品が2週間ぐらいかかりどうにかしてほしい

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
48345927
2016-12-07
用途:
ナビ取り付け
エフガレージ合同会社 様

ナビ取り付けで取られないように取り付けてよさそうです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4627:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする