※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの タッピングねじ
サイマコーポレーションの 皿タッピンねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41742127
品番
3.5×13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
13
寸法dk(mm)
7.8(公差-1.12)
材質
ステンレス
頭部形状
皿
寸法k(mm)
2.47
穴の形状
六角穴
適合ドライバー
1/8
寸法S(inch)
1/8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧