※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.8×25 TRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41742206 4.8×25 TRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41742206

TRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41742206 品番 4.8×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼びM4.8 長さ(mm)25 寸法dk(mm)10.44(公差-1.32) 材質ステンレス 頭部形状 寸法k(mm)3.23 穴の形状六角穴 適合ドライバー5/32 寸法S(inch)5/32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする