※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの タッピングねじ
サイマコーポレーションの ナベタッピンねじ
TRF/いたずら防止用ねじ TRF・ピンTRXナベドリルビス (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
41742233
品番
4×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
ナベ
材質
SUS410
穴の形状
ピンTRX
寸法k(mm)
2.92
適合ドライバー
T20
寸法dk(mm)
8.17
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧