※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41742443 4×10 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41742443

(+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 41742443 品番 4×10
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)10 材質黄銅 十字穴番号2 寸法S(mm)7 表面処理ニッケル 寸法e(mm)7.7 頭部形状六角アプセット 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴 寸法r0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41742513
2020-06-04
用途:
二輪バッテリー9-BS、12-BSで使用

250cc以上で主に使われる二輪バッテリーの端子で使用。
アーシングや追加電装で丸端子を増やすと、純正ねじ長では
固定が困難になるが、コレを使うと問題なく固定できる。

3人が参考にしています
対象商品:
41742513
2013-03-26
用途:
バッテリー接続

実際の品物は、商品画像と違いニッケルメッキ(シルバー色)です。
開封した時、ちょっと驚きました。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

材質・表面処理ごとに、画像がご用意できておらず誠に申し訳ございません。
ご指摘の通り、ニッケルメッキの色のシルバー色になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
768:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする