大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の つまみ
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41742784
品番
4×15
在庫数量:残り3点
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
アウトレット
¥529
¥
429
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
10
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
3.5
寸法D(mm)
1.6
寸法E(mm)
2.5
寸法l(mm)
15
ねじの呼び
M4
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付長(mm)
15
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじの種類
スリワリ付ローレットビス
表面処理
生地
穴の形状
すりわり