※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×15 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地) 大阪魂 41742811 6×15 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地) 大阪魂 41742811

ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41742811 品番 6×15
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法A(Φmm)12 寸法B(mm)5 寸法C(mm)3.8 寸法D(mm)1.6 寸法E(mm)3 寸法l(mm)15 ねじの呼びM6 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付長(mm)15 取付部おねじ 種類丸形 ねじピッチ(mm)1 ねじの種類スリワリ付ローレットビス 表面処理生地 穴の形状すりわり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41742784
2021-12-31
用途:
木工の治具などの調整用に使用

とても良いので何度か購入しています。
一度にたくさん使用しないので、問題はないのですが、
大容量で安いものもあるとありがたいと思います。
今となっては買わないかもしれませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする