※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×6 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂 41742897 4×6 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂 41742897

ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 41742897 品番 4×6
在庫数量:残り106点
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別) アウトレット
¥559249
寸法A(Φmm)10 寸法B(mm)4 寸法C(mm)3.5 寸法D(mm)1.6 寸法E(mm)2.5 寸法l(mm)6 ねじの呼びM4 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付長(mm)6 取付部おねじ 種類丸形 ねじピッチ(mm)0.7 ねじの種類スリワリ付ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ 穴の形状すりわり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
PCケースアクリル板固定に
卸売・小売業

昔ホームセンターで買った同じデザインの6o足で長さが足りなくなり、ホームセンターで同じものが無かったので諦めていたら8o足のこちらを見つけて早速購入。メッキの色がクローム色に近く、求めていた商品でした。お勧めです。

対象商品:
41743091
2023-07-20
用途:
フード金物カバーの固定用
株式会社ニューデザインオーダー 様 (建設業・工事業)

皿ビスやナベビスと違い見た目的なところとお客様の方でも取り外しができるのでよかった

対象商品:
41743012
2023-02-03
用途:
木工作品製作用部品
工房 川月 様

黄銅の色が届くまで気になっていましたが黄色みはなくきれいなシルバー色で良かったです

対象商品:
41742924
2022-09-09
用途:
車両メンテナンス

期待通りの商品で満足です。
近くのホームセンターで以前は有った小物も、最近は売れ筋の物しかなく、欲しい物が何時でも入手出来て助かっています。

対象商品:
41742915
2021-06-03
用途:
定規の固定具

定規の採寸を容易にするため、固定用に使用しました。
30cmの定規に使用していますが、バランスもよく手になじむサイズでした。

対象商品:
41742897
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品:
41743082
2019-10-04
用途:
バイクのサイドカバー留め
ピデスアート 様 (製造業)

サイドカバーのボルトをコレに交換する事で工具が無い場合でも開けやすくなります。
色々な種類のネジがPCから選べるので重宝しております。

対象商品:
41742897
2018-05-31
用途:
部品製作

近場で購入できないものが手に入り助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする