曜日別特売
4×10 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂 41742915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂 41742915
4×10 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂 41742915

ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM4
寸法l(mm)10
取付長(mm)10
内容量1パック(4個)注文コード41742915品番4×10
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
寸法A(Φmm)10寸法B(mm)4寸法C(mm)3.5寸法D(mm)1.6寸法E(mm)2.5寸法l(mm)10ねじの呼びM4材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付長(mm)10取付部おねじ種類丸形ねじピッチ(mm)0.7ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: PCケースアクリル板固定に
卸売・小売業

昔ホームセンターで買った同じデザインの6㎜足で長さが足りなくなり、ホームセンターで同じものが無かったので諦めていたら8㎜足のこちらを見つけて早速購入。メッキの色がクローム色に近く、求めていた商品でした。お勧めです。

対象商品 : 41743091
2023-07-20
用途: フード金物カバーの固定用
株式会社ニューデザインオーダー建設業・工事業

皿ビスやナベビスと違い見た目的なところとお客様の方でも取り外しができるのでよかった

対象商品 : 41743012
2023-02-03
用途: 木工作品製作用部品
工房 川月

黄銅の色が届くまで気になっていましたが黄色みはなくきれいなシルバー色で良かったです

対象商品 : 41742924
2022-09-09
用途: 車両メンテナンス

期待通りの商品で満足です。
近くのホームセンターで以前は有った小物も、最近は売れ筋の物しかなく、欲しい物が何時でも入手出来て助かっています。

対象商品 : 41742915
2021-06-03
用途: 定規の固定具

定規の採寸を容易にするため、固定用に使用しました。
30cmの定規に使用していますが、バランスもよく手になじむサイズでした。

対象商品 : 41742897
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品 : 41743082
2019-10-04
用途: バイクのサイドカバー留め
ピデスアート製造業

サイドカバーのボルトをコレに交換する事で工具が無い場合でも開けやすくなります。
色々な種類のネジがPCから選べるので重宝しております。

対象商品 : 41742897
2018-05-31
用途: 部品製作

近場で購入できないものが手に入り助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする