4×10 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ) 大阪魂 41743195 4×10 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ) 大阪魂 41743195

ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41743195 品番 4×10
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法A(Φmm)10 寸法B(mm)4 寸法C(mm)3.5 寸法D(mm)1.6 寸法E(mm)2.5 寸法l(mm)10 ねじの呼びM4 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付長(mm)10 取付部おねじ 種類丸形 ねじピッチ(mm)0.7 ねじの種類スリワリ付ローレットビス 表面処理クロームメッキ 穴の形状すりわり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41743161
2019-06-27
用途:
書類ファイル留めに利用
製造業

メスネジ棒の留め具としてWEBカタログから選定して購入。バリエーションが豊富だったので丁度良いものを見つけられた。一袋4個というのも少ないけど必要数としては丁度よかった。段ボール箱なので一律の送料500円は痛かったので、封筒

対象商品:
41743274
2016-05-29
用途:
バイクのカウル脱着用
サービス業

安価ですが問題なく利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする