※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) 大阪魂 41743301 3×6 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) 大阪魂 41743301

ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)

(14件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) ねじの呼びM3 取付長(mm)6 注文コード41743301 品番3×6
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はねじの呼び・取付長・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)10 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)5 寸法D(mm)4.5 寸法E(mm)1 寸法F(mm)1.5 寸法G(mm)9 寸法l(mm)6 ねじの呼びM3 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付長(mm)6 取付部おねじ(段付) 種類丸形 ねじピッチ(mm)0.5 ねじの種類段付ローレットビス 表面処理クロームメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41743432
2024-05-26
用途:
レンジフード枠ネジ
有限会社ファインコミュニティ 様 (卸売・小売業)

金網を止めるネジが破損したため購入しました。ビッタリで満足してます。

対象商品:
41743326
2024-02-26
用途:
弊社の製品付属部品として

大阪魂品でも有りますし 弊社の製品付属部品として
以前より使用して 今回も 全く 支障も クレームもなかったです

対象商品:
41743432
2023-06-05
用途:
自動車のウインドゥディフレクターの固定
有限会社パートナー 様

ローレットビスの片側を紛失してしまったのですが、同型の物が直ぐに手に入り助かりました。左右で各一個使用されていたのですが、新しい方が見栄えが良いので2個とも今回入手した新しいのに変えました。
全く違和感なく使えて満足です。

対象商品:
41743317
2023-06-26
用途:
ネジを手締めできるようにこのビスを購入しました。
インディレザー 様 (卸売・小売業)

精度良く作られたネジだと思います。小分けで購入できる事がとても良いです。

対象商品:
41743536
2023-05-12
用途:
カバーの脱着

メッキやネジも品質良いです。機械の点検が楽になりました。

対象商品:
41743484
2022-06-09
用途:
フラッシュガンの取付け金具
建設業・工事業

メッキもしっかりとしていて、きちっとした作りで、満足しています。

対象商品:
41743292
2021-07-26
用途:
機材パーツの作成
サービス業

見た目も良くしっかりしていて満足
金メッキがあれば最高

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
41743396
2021-03-02
用途:
マーキングゲージの作成に
その他業種

マーキングゲージを作成した際に固定用のネジを探していたところ発見。
ホームセンターではどこにも売っておらず。
本当は真鍮製の物が欲しかったが高く,取り合えずこれを塗装して我慢。
使用に問題はなく,2個マーキングゲージを作成して友人にプレゼントしたら喜んでもらえた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする