※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品) 大阪魂 41743563 3×10 ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品) 大阪魂 41743563

ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41743563 品番 3×10
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
寸法A(Φmm)8 寸法B(mm)6 寸法C(mm)4 寸法D(mm)1 寸法E(Φmm)4.2 寸法F(Φmm)7 寸法l(mm)10 ねじの呼びM3 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付長(mm)10 取付部おねじ 種類丸形 ねじピッチ(mm)0.5 ねじの種類平頭ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:183
RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41743624
2024-06-06
用途:
バイク ポータブルナビ取り付け
旭高珠算塾 様 (サービス業)

余っていたポータブルナビを自作ステーにてバイクに取り付け、角度調整用ビスとして使用させて頂きました理想的な特殊ビスを小売り買い出来て助かりました

対象商品:
41743581
2024-01-31
用途:
DAC基板のシャーシまたはボディー取り付けに使用
医療・福祉・介護関連業

DAC基板のみを別途購入し、アルミボディーにマウントするためと、繰り返しの改造容易となるようローレットビスを使用。スペーサーはゼムクリップを線状に伸ばした物をバネ状に巻きなおして使用。軽量で音響上有効なDAC製品が出来上がりました。

対象商品:
41743606
2022-02-23
用途:
既存のビスと置き換え

エアーフィルターを交換するのに4ミリのビスを+ドライバーで外してまた止める作業は面倒なので此方は指で回せば簡単に作業が終わるので大変楽になりました。

対象商品:
41743615
2020-05-15
用途:
換気扇の網を止めるネジ
建設業・工事業

台所の換気扇、フード(金網)を止めるネジにピッタリでした。締め外しもやりやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41743597
2018-10-26
用途:
工具試作用

3x15と3x20を20本ほど購入しました。 サムスクリューが小口で購入できるのは助かりますが、両者にめっきの出来栄え、素材の差があり、製品に使用するには要注意と認識いたしました。 
3x15はめっきがローレットの溝底部まできれいに仕上がっていましたが、3x20は全体にめっきが薄くローレット溝や底部は地色が見えていました。 意匠部品の一つなので程度の良いものを選んで使いましたが、今後はさらに余計に購入して選ぶことにします。
材料に関して、3x15は快削真鍮のようで後加工がたいへん楽でしたが、3x20は長さのためか切削性が良くない真鍮でした。

5人が参考にしています
対象商品:
41743615
2018-09-11
用途:
VESAマウントにモニタを固定
教育・研究機関

固定ビスをなくし不便してました。手で回せてナイス!

3人が参考にしています
2018-04-01
用途:
フットヒーターのネジ交換

あまり振動がなく、それほどきつく締める必要がないがなおかつ時々取り外しが必要になることがあれば有力候補。相変わらずここではサイズが揃うし見やすいレイアウトでストレスなく探せるから良い。

3人が参考にしています
対象商品:
41743597
2017-09-01
用途:
アクリル製額製作
その他業種

多種のサイズ、デザインが用意されている。すぐに発送していただきかつ非常に安価で入手可能である。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする