iPhone XS/iPhone X デニムブックケース「WINDE」 インディゴB スタンド機能 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41743678 品番LP-IPSRFDMH
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

デニムの質感豊かな手触りの良いファブリックケース
汎用カードポケット
従来はカード専用ポケットだったものを大きな開口として汎用ポケットに変更しました。カードを1枚、またはメモやチケット、レシート等を収納可能。多くの状況に対応できる便利なポケットです。
ストラップホール採用
アルミリングを埋め込んだストラップホールを採用。市販のストラップを取付けて落下を防いだり、アクセサリーを取付けて楽しむことができます。
スタンド機能、フチの折り込み
PUレザーのフチを単なる裁断状態(電圧処理)ではなく一度折り込んで縫製。手間をかけて美しい仕上処理としました。スタンド機能も搭載。

対応機種iPhone XS/iPhone X タイプ手帳型 インディゴB 特性スタンド機能 機能スタンド機能/汎用カードポケット:1箇所/ストラップホール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする