※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 脱落防止ビス
(+)丸皿小ねじ(脱落防止ビス) (黄銅/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
41743861
品番
4×20(S=10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
20
材質
黄銅
寸法S(mm)
10
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
3
頭部形状
丸皿
寸法A(Φmm)
8
穴の形状
十字穴
アズワン品番
65-1924-72