Xperia(TM) XZ SO-01J/SOV34/SoftBank ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Design +(プラス) Christmas パーティ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41744834 品番LP-XPXZFGD13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥917

【特許出願中】デザインガラスフレーム(ソフトフレーム仕様)・待受画像・デザインケース(別売)の「統一感」という新発想。デザインガラスと専用待受画像で、これまでにないデザインの一体感。全画面カバー!超硬度強化ガラス!驚異的透明度!

対応機種Xperia(TM) XZ SO-01J / SOV34 付属品清浄布 / 埃除去シール / クロス付属 種別Christmas パーティ01 材質本体:旭硝子 表面硬度9H 特性ガラス ガラス厚(mm)0.2

商品説明動画

AQUOS EVER(SH-02J) / U(SHV37) のガラスフィルムをご紹介!【LEPLUS】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする