大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
41745252
品番
4×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
寸法C(mm)
0.25
寸法m(mm)
4.1
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
1.75
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7